Analógové plastové posuvné meradlo CaliMax® 150A

Č. pol.: 412832 150A

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,1 mm
Odčítanie 0,0156 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,1 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412832 150A
EAN/GTIN 2050002053816

Popis

Prevedenie:

Nekovový High-Tech materiál s 50 % podielom vlákien.
Rozsah merania 0 – 150 mm.