{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ploché | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 7,5 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412830 150D | |
EAN/GTIN | 4010995294229 | |
Číslo výrobcu | 29422 |