{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Meracia plocha | najjemnejšie lapované | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412815 150 | |
EAN/GTIN | 4062406156497 | |
Číslo výrobcu | 412815 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálne posuvné meradlo ABS + súprava príslušenstva 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
331,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
387,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Hĺbkomer dostupný | Áno | Áno |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 | ±0,02 |