{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odčítanie | 0,01 mm | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Norma | Výrobná norma | |
všetky diely | kalené | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Balenie | stabilný box | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
Rozsah merania | 150 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412772 150 | |
EAN/GTIN | 4059192057183 | |
Číslo výrobcu | 4103374 | |
Výrobca | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |