{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/20 | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 412770 300 | |
EAN/GTIN | 4067263118947 | |
Číslo výrobcu | 412770 300 |