{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Spínač pohotovostného režimu | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Prevádzková doba | 12000 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Medzinárodná konštrukčná veľkosť | CR2032 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412766 150 | |
EAN/GTIN | 7630041106176 | |
Číslo výrobcu | 00530097 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 157 kus/y s okamžitým dodaním
76,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 371 kus/y s okamžitým dodaním
76,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Automatické odpojenie | Áno | Áno | Áno |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Rozsah merania | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 | 40 |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | ⌀ 1,6 | rohový 3,7×1,3 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |