{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Hnacie koliesko | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Spínač pohotovostného režimu | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Prevádzková doba | 12000 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Medzinárodná konštrukčná veľkosť | CR2032 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412765 150 | |
EAN/GTIN | 7630041106145 | |
Číslo výrobcu | 00530094 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL s okrúhlym hĺbkomerom 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 902 kus/y s okamžitým dodaním
76,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Automatické odpojenie | Áno | Áno |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | jednorazové nastavenie nulového bodu |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 | ±0,03 |