Popis:
Napětí ve velkých výškách: speciální žebřík pro práci pod napětím nebo v chemickém prostředí s pohodlným nastavením výšky.
Kolejnice a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
Obzvláště snadné a pohodlné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm pomocí plastového lana a válečku.
Nástěnná kolečka s jemným povrchem.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Odolnost proti stárnutí podle DIN EN ISO 4892-2.
Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
Vnější šířka spodního žebříku: 430 mm.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 8,5 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 41,3 kg
Délka zasunutého žebříku 4,64 m
Materiál GRP
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 16
Počet klíčků 2 × 16
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.