Súprava príslušenstva pre digitálne posuvné merítka 4,5

Č. pol.: 412747 4,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna hrúbka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre maximálnu hrúbka meracích čeľustí 4,5 mm
Druh produktu Posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412747 4,5
EAN/GTIN 4045197891587
Číslo výrobcu 412747 4,5

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo pre digitálne posuvné meradlá. Umožňuje meranie vpichov, drážok a rozstupov otvorov.

Vhodné pro:

Digitálne posuvné meradlo > s rozsahom merania do 150 mm a hrúbkou celuste do 4,5 mm.

Rozsah dodávky:

3 páry meracích nástavcov s meracími doštičkami ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 páry meracích nástavcov s meracími kužeľmi ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°, 1 pár meracích nástavcov s meracím valčekom ⌀ 1,5×9 mm, 1× uhlový čapový kľúč.
1 pár nosicov meracej vložky dlhé.