{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Čítanie | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozmer hĺbky je prítomný | Áno | |
Meranie hĺbky | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
Dĺžka zobáka | 40 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Automatické vypnutie | Áno | |
Prevádzkový čas | cca 3 roky | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412744 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002220 | |
Číslo výrobcu | 4103066 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
269,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 623 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | mm/palce |
Všetky časti | kalené | kalené |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Technológia merania | digitálna | digitálna |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |