Digitálne posuvné meradlo IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, dátovým výstupom a keramickými meracím plochami 150

Č. pol.: 412743 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah merania 0 mm - 150 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odčítanie 0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
    Hĺbkomer dostupný Áno
    Hĺbkomer ⌀ 1,6
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Stupeň ochrany krytom IP IP 67
    Vedenie Zvýšené vodiace dráhy
    Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Automatické odpojenie Áno
    Prevádzková doba cca 3 roky
    Meracia technika digitálna
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 412743 150
    EAN/GTIN 4059192002282
    Číslo výrobcu 4103072

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

    Funkce:

    IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498940.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka