{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Hĺbkomer dostupný | nie | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
Výška cifier LDC displej | 8,5 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Prevádzková doba | cca 3 roky | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412729 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002183 | |
Číslo výrobcu | 4103020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitálne posuvné meradlo s dátovým výstupom 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
317,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
383,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
282,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | kalené |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Hĺbkomer dostupný | nie | nie | nie |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Meracia technika | digitálna | digitálna | digitálna |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 | 081560 c. CR2032 |