1/2″ rázový NUT TWISTER pro demontáž poškozených šroubů14 mm

Č. pol.: 4127 14mm
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4127 14mm
EAN/GTIN 4991644083176
Číslo výrobcu 4127 14mm

Popis

Popis:

Délka: 42 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 19,7 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 14 mm
NUTTWISTER
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka