Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm

Č. pol.: 412680 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,70 € PU (ks)
  • 9,85 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Dĺžka meracích čeľustí 50 mm
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412680 200
EAN/GTIN 4045197949356
Číslo výrobcu 412680 200

Popis

Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom. Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovajú. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene. Meracie plochy majú jemný povrch.

Výhoda:

  • Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene.
  • Dlhá životnosť batérie.
  • Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
  • Nový, moderný dizajn.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948, rozhranie klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.