30 EWRi Digitální hloubkoměr 200 mm IP67, s kalibrací

Č. pol.: 4126754KAL
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
    Druh produktu Posuvný hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4126754KAL
    EAN/GTIN 4059192058364
    Číslo výrobcu 4126754KAL
    Číslo L L40080 2977

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Upevňovací šroub v horní části
    • Vyleštěné vodicí dráhy
    • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
    • Posuvník a lišta kalené, nerezové
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální hloubkový kalibr MarCal 30 EWRi Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Dělení po číslicích mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 palce
    • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
    • Třída ochrany IP: IP 67
    Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

    Charakteristika:

    • funkce: Změna směru počítání
    • Typ výrobku: 30 EWRi
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 8″
    • Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr a v mm: 284 mm
    • Rozměr b v mm: 100 mm
    • Výška číslic: 11 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka