Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom 150

Č. pol.: 412628 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,4
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,02 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,4
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 15000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412628 150
EAN/GTIN 4946368693941
Číslo výrobcu 500-716-20

Popis

Prevedenie:

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Pripojovací kábel (skrutkovateľný) č. 497085.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka