Popis:
Bezpečnostní jednoduchý žebřík pro rychlé použití v chemickém nebo elektrickém prostředí.
Kolejnice a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Odolnost proti stárnutí podle DIN EN ISO 4892-2.
Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
Vnější šířka: 420 mm - extra stabilní.
Charakteristika:
Pracovní výška 4,95 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčky 0,9 m
Hmotnost 12,4 kg
Délka žebříku 4,16 m
Materiál GRP
Počet příček 14
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.