Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: 4124V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4124V
EAN/GTIN 4017976741246
Číslo výrobcu 4124V
Číslo L L90080 1227

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařeno z ocelových trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. Zábradlí vysoké 180/250 mm, ložná plocha a stěny z vodovzdorné překližky. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola. Odpovídá evropské normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1145
Šířka využitelné plochy (mm): 645
Výška plošiny (mm): 307
Celková délka (mm): 1375
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1185
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka