{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 425 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 175 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 36 mm | |
Dĺžka v G | 17 | |
Šírka v G | 7 | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 417 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 152 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 27 mm | |
Druh produktu | Box |
Číslo položky | 412472 MS300 | |
EAN/GTIN | 4062406698027 | |
Číslo výrobcu | 412472 MS300 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plastový box MS300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
25,85 €
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší rozmer výška | 36 mm | 40 mm | 43 mm | 36 mm | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 425 mm | 475 mm | 275 mm | 275 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 152 mm | 176 mm | 103 mm | 102 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 417 mm | 466 mm | 266 mm | 267 mm | |
Šírka v G | 7 | 8 | 5 | 5 | |
Druh produktu | Box | Box | Box | Box | Box |
Dĺžka v G | 17 | 19 | 11 | 11 |