Plastový box MS150

Č. pol.: 412472 MS150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 275 mm
Vonkajší rozmer šírka 125 mm
Vonkajší rozmer výška 36 mm
Dĺžka v G 11
Šírka v G 5
Vnútorný rozmer dĺžka 267 mm
Vnútorný rozmer šírka 102 mm
Vnútorný rozmer výška 27 mm
Druh produktu Box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412472 MS150
EAN/GTIN 4062406698010
Číslo výrobcu 412472 MS150

Popis

Prevedenie:

Frézovaná penová vložka s vyhĺbením pre posuvné meradlo, mostík na meranie hĺbky a náhradná batéria. Vonkajšie rozmery prispôsobené produktom GridLine. Predné zamykanie s ovládaním jednou rukou (okrem č. 412474 veľ. MS150).

Vhodné pro:

Nóniusové, číselníkové a digitálne posuvné meradlo.

Vhodné pro:

Rozsah merania: 150 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.