Pre túto položku je dostupný iný variant:

Plastový box MS300

Č. pol.: 412470 MS300
Zľava
26,61 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vyfrézovaná penová vložka s vyhĺbením Áno
Materiál Plast
Dĺžka 466 mm
Šírka 174 mm
Výška 32 mm
Druh produktu Box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412470 MS300
EAN/GTIN 4045197727671
Číslo výrobcu 412470 MS300

Popis

Prevedenie:

Frézovaná penová vložka s vyhĺbením pre posuvné meradlo, mostík na meranie hĺbky a náhradná batéria.
Čelné zaistenie s jednoručným ovládaním.

Vhodné pro:

Nóniusové, číselníkové a digitálne posuvné meradlo.

Vhodné pro:

Rozsah merania: 300 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka