Číselníkové posuvné meradlo 150/02

Č. pol.: 412416 150/02

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,85 € PU (ks)
  • 17,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Hĺbkomer: rohový 3,6×1,7
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Hĺbkomer rohový 3,6×1,7
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie (okrúhly ciferník) 0,02 mm
Otáčanie ukazovateľa 2 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412416 150/02
EAN/GTIN 7630041105353
Číslo výrobcu 00510008

Popis

Prevedenie:

Matná pochrómovaná stupnica. S ochranou proti nárazom a chránenou ozubenou tyčou. Precízny odchýlkomer s otočným ciferníkom s aretačnou maticou.
Obzvlášť úzky hĺbkomer.
Odcítanie 1 mm na lište, 2/100 mm na okrúhlom ciferníku.

Zvláštní příslušenství:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka