{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Hĺbkomer | rohový 3,6×1,7 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie (okrúhly ciferník) | 0,01 mm | |
Otáčanie ukazovateľa | 1 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Dĺžka Krížové hroty | 13 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselníkové posuvné meradlo |
Číslo položky | 412415 150/01 | |
EAN/GTIN | 7630041105414 | |
Číslo výrobcu | 00510050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Číselníkové posuvné meradlo 150/01
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
155,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
79,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie (okrúhly ciferník) | 0,01 | 0,01 |
Rozsah merania | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Číselníkové posuvné meradlo | Číselníkové posuvné meradlo |