Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01

Č. pol.: 412405 150/01
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,85 € PU (ks)
  • 17,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Hĺbkomer: rohový 6,2×2,2
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Hĺbkomer rohový 6,2×2,2
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie (okrúhly ciferník) 0,01 mm
Otáčanie ukazovateľa 1 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,02 mm
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412405 150/01
EAN/GTIN 4946368688206
Číslo výrobcu 505-732

Popis

Prevedenie:

Matná pochrómovaná stupnica. S ochranou proti nárazom a chránenou ozubenou tyčou. Precízny odchýlkomer s otočným ciferníkom s aretačnou maticou.
S hnacím kolieskom.
Odcítanie 1 mm na lište, 1/100 mm na okrúhlom ciferníku.

Zvláštní příslušenství:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01

Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
140,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
78,90 €
Rozsah merania 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm
Norma ISO 13385 ISO 13385
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm 40 mm
Hĺbkomer rohový 6,2×2,2 rohový 4,8×1,7
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX ušľachtilá oceľ, INOX
Meracia technika analógová analógová
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo Číselníkové posuvné meradlo

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka