{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Meranie hĺbky | rohový 4,8×1,7 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Čítanie (okrúhla stupnica) | 0,01 mm | |
Otáčanie ukazovateľa | 1 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Dĺžka zobáka | 40 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Závitový stôl | Tabuľka posuvných meradiel | |
Typ výrobku | Číselníkové posuvné meradlo |
Číslo položky | 412350 150/01 | |
EAN/GTIN | 4045197203083 | |
Číslo výrobcu | 412350 150/01 |