Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup s kolečky 2x14 stupňů

Č. pol.: 41228
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet úrovní 2×14
Materiál Hliník
K vykonaniu dochádza Stufe
Dostupnosť beidseitig
Typ výrobku Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41228
EAN/GTIN 4031405412286
Číslo výrobcu 041228
Číslo L L90110 1099

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4800 mm
  • Výška: 3250 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 2570 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x14 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 910 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano