Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup s kolečky 2x12 stupňů

Č. pol.: 41224
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 2×12
Materiál Hliník
Schod Prevedenie Stufe
Prístup beidseitig
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41224
EAN/GTIN 4031405412248
Číslo výrobcu 041224

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4300 mm
  • Výška: 2790 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 2220 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2 x 12 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 850 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka