Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup s kolečky 2x9 stupňů

Č. pol.: 41218
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41218
    EAN/GTIN 4031405412187
    Číslo výrobcu 041218
    Číslo L L90110 589

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
    • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3600 mm
    • Výška: 2080 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Průměr válce: 80 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 1710 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x9 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 760 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka