Řezačka kabelů pro měď-hliník 1000V VSE

Č. pol.: 412.14AVSE
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
Druh produktu Káblový nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412.14AVSE
EAN/GTIN 3148511754658
Číslo výrobcu 412.14AVSE
Číslo L L60130 6207

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • Obzvláště výkonné s malými rozměry
  • Kované bezpečnostní zarážky
  • Leštěná hlava.

Charakteristika:

  • B [mm]: 30
  • B1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 80
  • Cu - max. Ø [mm²]: 14
  • [g]: 510

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka