Kleště na pojistné kroužky 15 - 62 mm

Č. pol.: 411A.17
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 411A.17
EAN/GTIN 3148511754009
Číslo výrobcu 411A.17
Číslo L L60130 174

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální hroty pro ovládání výbušných nebo pružných kroužků
  • chromované, s povlakem z PVC

Charakteristika:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 62
  • L [mm]: 150
  • [g]: 190

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka