16 Eei4 Měřicí nástavec od D=9mm vnitřní

Č. pol.: 4118816
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4118816
EAN/GTIN 4059192003210
Číslo výrobcu 4118816
Číslo L L40080 80

Popis

Popis:

  • Měřicí vložka 16 Eei 4 pro vnitřní měření (4 x 2,5 mm)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název výrobku: Měřicí vložka pro vnitřní měření
  • Název skupiny výrobků: MarCal
  • Aplikace: od průměru 8,5 mm
  • Kategorie příslušenství (eShop): 16 Eei Měřicí destičky pro vnitřní měření
  • Typ výrobku: 16 Eei 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka