Popis:
Ve složeném stavu se žebřík vejde do každého kufru auta.
Lze použít jako jednoduchý nebo stupňovitý žebřík pouze v plně roztaženém stavu.
Široké schůdky zajišťují pohodlí při výstupu a sestupu.
Žebřík je eloxovaný, odolný proti oděru.
Originální žebříky TELESTEPS s osvědčeným mechanismem AUTOSTEPS.
Schůdky a stupátka z extrudovaných hliníkových profilů.
Nová trojúhelníková příčka pro větší stabilitu a odolnost proti zkroucení.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,1 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčky 0,68 m
Hmotnost 14 kg
Délka zasunutého žebříku 0,73 m
Svislá rozteč mezi běhounem a schůdky 300 mm
Počet stupňů 7
Hloubka schůdků 80 mm
Poznámka:
V souladu s normou EN 131-6.