Megastep S - žebřík s 8 příčkami

Č. pol.: 41149
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41149
EAN/GTIN 4003866411498
Číslo výrobcu 41149
Číslo L L90010 974

Popis

Popis:

Nejsilnější ze všech žebříků: vysoká nosnost a moderní design pro maximální nároky.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Stojící plošina z extrudovaného hliníkového profilu (250 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,15 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 9,6 kg
Podlahová plocha 1,61 m × 0,59 m
Stoupací/podpěrný díl výšky vázací tyče 73 mm / 58 mm
Délka žebříku 2,99 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 2,12 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček včetně plošiny 8
Hloubka kroku 60 mm
spodní, vnější šířka 0,59 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka