Ráčnový očkový klíč SW.10 x 11 mm D.170 mm

Č. pol.: 41131011
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41131011
EAN/GTIN 4018754022144
Číslo výrobcu 41131011
Číslo L L60010 6023

Popis

Popis:

  • S dvojitým šestihranem
  • Přímé
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 144 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 x 11 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 11 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka