Ráčnový klíč FastRatch SW.19 3/4″ D.238,5 mm

Č. pol.: 41101919
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41101919
EAN/GTIN 4018754165131
Číslo výrobcu 41101919
Číslo L L60010 4399

Popis

Popis:

  • patentováno
  • Vhodné zejména pro union NUTS
  • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 7 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 238,5 mm
    • Hmotnost: 367 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 3/4 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 19 3/4
    • Šířka napříč plochami [mm]: 19 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/4 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19 mm
    • Šířka mm (b): 38,5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka