Ráčnový klíč FastRatch SW.13 1/2″ D.168,4 mm

Č. pol.: 41101313
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41101313
    EAN/GTIN 4018754165087
    Číslo výrobcu 41101313
    Číslo L L60010 4381

    Popis

    Popis:

    • patentováno
    • Vhodné zejména pro union NUTS
    • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 6 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 168,4 mm
    • Hmotnost: 154 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1/2 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 13 1/2
    • Šířka napříč plochami [mm]: 13 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13 mm
    • Šířka mm (b): 26,8 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka