• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: 4109V
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Ručný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4109V
EAN/GTIN 4017976741093
Číslo výrobcu 4109V
Číslo L L90080 1280
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík ze svařované ocelové trubky, práškově lakovaný, leskle modrá RAL 5007. Osu lze přišroubovat, ložná plocha z vodovzdorné překližky. Se 4 stěnami z vodovzdorné překližky, 180/250 mm vysoké. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1145
Šířka využitelné plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1826
Celková šířka (mm): 832
Celková výška (mm): 801
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 400 x 80