Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: 4107V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Ručný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4107V
EAN/GTIN 4017976741079
Číslo výrobcu 4107V
Číslo L L90080 1289

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík ze svařované ocelové trubky, práškově lakovaný, leskle modrá RAL 5007. Osu lze přišroubovat, ložná plocha z vodovzdorné překližky. Se 4 stěnami z vodovzdorné překližky, 180/250 mm vysoké. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 795
Šířka užitné plochy (mm): 445
Celková délka (mm): 1476
Celková šířka (mm): 691
Celková výška (mm): 730
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60