16 U Číslicové měřítko 150x0,02 s weißem Zifferblatt

Č. pol.: 4107107
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4107107
    EAN/GTIN 4059192002596
    Číslo výrobcu 4107107
    Číslo L L40080 321

    Popis

    Prevedenie:

    • Velký vysoce kontrastní číselník
    • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
    • Nastavení nulového bodu pomocí otočného číselníku a aretačního šroubu
    • Matná chromovaná stupnice
    • Horní aretační šroub
    • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Posuvník a lišta kalené, nerezové
    • Stupnicové měřicí zařízení
    • Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu stupnice

    Popis:

    Třmen MarCal 16 U
  • Upevňovací šroub nahoře Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Stupnice odstupňování_mm: 0,02 mm
    Rozsah dodávky: Kufřík.
  • Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Kalibrační měřidlo
    • Třecí kolečko: true
    • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
    • Název skupiny výrobků: MarCal
    • Měření hloubky: úhlový
    • Typ výrobku: 16 U
    • Rozsah měření: 0 - 150
    • Rozměr d v mm: 234 mm
    • Rozměr b v mm: 40 mm
    • Rozměr c v mm: 16.5 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Rozměr a v mm: 10 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.04 mm
    • Gradace_mm: 0.02

    Norma:

    ISO 13385-1

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka