16 U Číslicové měřítko 150 x 0,01 součástí je pouzdro

Č. pol.: 4107005
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Číselníkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4107005
EAN/GTIN 4059192002589
Číslo výrobcu 4107005
Číslo L L40080 57

Popis

Prevedenie:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Nastavení nulového bodu pomocí otočného číselníku a aretačního šroubu
  • Matná chromovaná stupnice
  • Horní aretační šroub
  • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové
  • Stupnicové měřicí zařízení
  • Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu stupnice

Popis:

Třmen MarCal 16 U
  • Upevňovací šroub na horní straně Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Dělení stupnice_mm: 0,01 mm
    Rozsah dodávky: Kufr
  • Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Kalibrační měřidlo
    • Třecí kolečko: true
    • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
    • Název skupiny výrobků: MarCal
    • Měření hloubky: úhlový
    • Typ výrobku: 16 U
    • Rozsah měření: 0 - 150
    • Rozměr d v mm: 234 mm
    • Rozměr b v mm: 40 mm
    • Rozměr c v mm: 16.5 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Rozměr a v mm: 10 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    ISO 13385-1

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka