{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Aretácia | Momentové upínanie | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Tabuľka závitov | Tabuľka posuvných meradiel | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410650 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304018 | |
Číslo výrobcu | 410650 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo bez paralaxnej chyby s momentovým upínaním 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
76,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
74,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 | 0,05 |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené |
Aretácia | Momentové upínanie | Fixačná skrutka navrchu |
Rozsah merania | 0 ;150 | 0 ;150 |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | ⌀ 1,6 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |