{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
⌀ hĺbkomera | 1,6 mm | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Tabuľka závitov | Tabuľka posuvných meradiel | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410640 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304001 | |
Číslo výrobcu | 410640 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo bez paralaxnej chyby s okrúhlym hĺbkomerom 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
73,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
75,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | Momentové upínanie |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | 40 mm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |