Posuvné meradlo s momentovým upínaním, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 410625 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,70 € PU (ks)
  • 9,85 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
784 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Tabuľka závitov Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 410625 150
EAN/GTIN 4045197203021
Číslo výrobcu 410625 150
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemné, škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie plochy jemne lapované.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka