Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: 4104V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Ručný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4104V
EAN/GTIN 4017976741048
Číslo výrobcu 4104V
Číslo L L90080 1374

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík ze svařované ocelové trubky, práškově lakovaný, leskle modrá RAL 5007. Zábradlí vysoké 180/250 mm. Šroubová oje, ložná plocha z vodovzdorné překližky. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 845
Šířka využitelné plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1526
Celková šířka (mm): 832
Celková výška (mm): 801
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 400 x 80

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka