Ruční vozík

Č. pol.: 4103L
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4103L
EAN/GTIN 4017976011806
Číslo výrobcu 4103L

Popis

Prevedenie:

nesmontováno

Popis:

Ruční vozík svařovaný z trubkové oceli, práškově lakovaný, briliantově modrá RAL 5007. Zábradlí 180/250 mm vysoké. Řídicí páku lze přišroubovat. Ložná plocha z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Užitečná délka plochy (mm): 795
Užitečná šířka plochy (mm): 445
Celková délka (mm): 1476
Celková šířka (mm): 691
Celková výška (mm): 730
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka