16 EWRi(M12) Digitální posuvné měřítko 300 mm s třecím kolem s rádiovým vysílačem s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4103407DKS
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4103407DKS
    EAN/GTIN 4059192002534
    Číslo výrobcu 4103407DKS
    Číslo L L40080 2873

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Zajišťovací šroub nahoře
    • Vylehčené vodicí dráhy
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Kalení jezdce a lišty, nerez
    • Stupňový měřicí přístroj
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální třmen MarCal 16 EWRi Rozsah měření: 0 - 300 mm
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Měření hloubky:
    • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
    • Třecí kolečko: pravé
    • Třída ochrany IP: IP 67

    Charakteristika:

    • funkce: Změna směru počítání
    • Typ výrobku: 16 EEAi
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 300 mm
    • Rozsah měření: 0 - 12″
    • Mezní chyba v palcích: .0015″
    • Rozměr d v mm: 388 mm
    • Rozměr b v mm: 64 mm
    • Rozměr c v mm: 19 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Rozměr a v mm: 14 mm
    • Výška číslic: 11 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

    Norma:

    ISO 13385-1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka