16 ER(M17) Posuvné měřítko bez výstupu dat 300 mm s třecím kolem

Č. pol.: 4103208
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103208
EAN/GTIN 4059192058357
Číslo výrobcu 4103208
Číslo L L40080 2339

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 300 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky:
  • Datové rozhraní: žádné
  • Frikční kolečko: pravé
  • Třída ochrany IP: žádná

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 300 mm
  • Rozsah měření: 0 - 12″
  • Mezní chyba v palcích: .0015″
  • Rozměr d v mm: 388 mm
  • Rozměr b v mm: 64 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 14 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka