16 ER(M17) Posuvné měřítko bez výstupu dat 200 mm s třecím kolem plochý hloubkoměr, s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4103206DKS
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4103206DKS
    EAN/GTIN 4059192058333
    Číslo výrobcu 4103206DKS

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Upevňovací šroub v horní části
    • Vyleštěné vodicí dráhy
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Kalení jezdce a lišty, nerez
    • Stupňové měřicí zařízení
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Měření hloubky: čtvercový
    • Datové rozhraní: žádné
    • Frikční kolečko: pravé
    • Třída ochrany IP: žádná

    Charakteristika:

    • Třecí kolečko: true
    • Typ výrobku: 16 ER
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 8″
    • Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr d v mm: 285 mm
    • Rozměr b v mm: 50 mm
    • Rozměr c v mm: 19 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Výška číslic: 11 mm
    • Rozměr a v mm: 10 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka