16 EWR-BA Digitální posuvné měřítko 10-210mm s výstupem dat

Č. pol.: 4103084
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103084
EAN/GTIN 4059192002404
Číslo výrobcu 4103084
Číslo L L40080 867

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Horní aretační šroub
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Kalený posuvník a kolejnice, odolné proti korozi
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy chránící stupnici
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stěrač nečistot v posuvníku

Popis:

Digitální třmen pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-BA Rozsah měření: 10 - 210 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření vzdálenosti otvorů
  • Typ výrobku: 16 EEA-BA
  • Rozsah měření: 10 - 210 mm
  • Rozsah měření: 0.4 - 8.3″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mezní chyba v palcích: .0015″
  • Rozměr d v mm: 278 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka