16 EWR-VS Digitální posuvné měřítko 200mm plochý hloubkoměr s výstupem dat

Č. pol.: 4103083
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Rozsah merania 200 mm
Meracia technika digital
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4103083
EAN/GTIN 4059192002398
Číslo výrobcu 4103083
Číslo L L40080 815
Výrobca MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerezové
  • Okamžitá připravenost k měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální kaliper pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-VS Měřicí rozsah: 0 - 200 mm
  • Dílčí přírůstek mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 EEA-VS
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .0015″
  • Rozměr d v mm: 278 mm
  • Rozměr c v mm: 18 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 14 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka